Junta de canto com tampa
Ligador de canto com tampa
SUPORTE ANGULAR COM TAMPA
Art.
06832014
EAN 4011231564984
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
Para ligações de baixa tensão, fácil e rápido de montar
Aviso
Os parafusos cabeça de embeber com 3,5 mm de diâmetro devem ser apertados manualmente
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Plástico |
Cor | Creme semelhante a RAL 9001 |
Comprimento | 42 mm |
Altura | 20 mm |
Largura | 20 mm |
Distância do orifício | 25 mm |
Distância entre o batente e o centro do orifício | 11 mm |
Diâmetro do furo | 4,2 mm |