Junta hidroexpansiva WATERSTOP
WATERSTOP DM
Art. 0875963250
EAN 4045989389377
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Propriedades
- Aumenta em volume até 400% após o contacto com água.
- A sua elevada elasticidade e capacidade de expansão em contacto com a água significam que garante uma vedação perfeita.
- Material durável, reversível, quimicamente estável e inalterável, que mantém as suas propriedades de expansão após ciclos de secagem e humidificação.
- Não contém compostos tóxicos e é amigo do ambiente.
- Instalação rápida e simples, sem necessidade de soldadura.
- Suporta pressões hidrostáticas contínuas até 2 kg/cm² (2 bar), sem perda ou alteração das suas propriedades.
Evite o contacto com água antes da instalação.
O grau e a taxa de expansão podem variar dependendo do teor de sal e da temperatura da água. Para qualquer utilização não indicada, consulte o seu agente Würth.
Guarde num local fresco e seco. Proteja da humidade, do gelo e da luz solar direta.
Fichas Técnicas(X)
Para vedação de juntas entre betonagens sucessivas.
Por exemplo, entre a laje de fundação e a parede.
Para vedação de estruturas enterradas ou subterrâneas, tais como fundações, caves, poços, segmentos de túneis, etc.
Para vedação de juntas de construção em reservatórios e tanques de água, garantindo a impermeabilização.
Para vedação de passagens em instalações, em redor de tubos, fixações ou condutas que atravessam o betão.
Fácil e rápida aplicação graças à sua leveza, flexibilidade e deformabilidade.
1. Limpe cuidadosamente a superfície. Alise quaisquer imperfeições. Remova os resíduos. Remende quaisquer orifícios e torne a superfície o mais lisa possível.
2. Aplique um cordão de cola entre as barras de reforço e pressione firmemente a junta para garantir a fixação.
3. As ligações de perfil podem ser feitas por juntas de topo, ou seja, a extremidade de uma junta no início da seguinte, ou com ligeira sobreposição lateral, mas nunca sobrepostas umas às outras.
4. Recomenda-se reforçar a fixação com pregos; esta fixação é essencial em superfícies verticais, juntas e cantos.
Espessura | 7 mm |
Largura | 2 cm |
Temperatura máx. de processamento | 5 °C |
Resistência máx. à temperatura | -20 °C |
Material | Resina hidrófila, pré-formada |
Resistência mín. à temperatura | 70 °C |
Temperatura mín. de processamento | 35 °C |
Comprimento | 25 m |
| Dados técnicos | |
| Comprimento | 25 m |
| Unid./Emb. | 1 rolo de 25 m |
| Unidades/Embalagem (caixa) | 1 caixa com 4 rolos |
| Art-Nr. DM (moldagem dupla) | 0875 963 250 |
| Art-Nr. PL (plano) | 0875 963 251 |
| Dimensões, plano | 5 mm x 20 mm |
| Cor | Vermelho tijolo |
| Resistência à tração | 3,0 MPa |
| Alongamento até rutura | 350% |
| Dureza | 45 ± 5 |
| Taxa de expansão | > 400% |
| Tóxico | Não |
| Utilizar com água potável | Sim |
| Grade de metal necessária | Não |
| Dissolve-se sob alta pressão | Não |
| Perde propriedades ao longo do tempo | Não |
| Água salgada | Sim |