Kit de desmontagem para injetores Bosch e Delphi em motores Mercedes e Chrysler
Conjunto de ferramentas para injetores para Bosch, 12 peças
KIT COMP INJETORES MERCEDES/CHRYSLER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Massa lubrificante de sistema hidráulico com transmissão mecânica – não é necessária bomba manual
- Cilindro de pistões de alumínio de curso curto, leve e fino
- Altura geral baixa para um acesso fácil até à parede de combustão
- Não é necessário remover a cabeça do cilindro ou o motor
- Anel de inserção e alicate extensível para um ajuste rápido
- Económico em termos de tempo e seguro
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Delphi CDI 2.1 L
Modelo: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, E-Class, CLS, S-Class, R-Class, G-Class
Delphi CDI 2.2 L
Modelo: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, E-Class, CLS, S-Class, R-Class, G-Class
Bosch 3.0 V6
Modelo: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, E-Class, CLS, S-Class, R-Class, G-Class, Chrysler 300 C
Número de peças | 12 UNID |
Largura | 80 mm |
Altura | 45 mm |
Comprimento | 260 mm |
Peso unitário | 5560 g |
Rosca macho | 18 mm |
Comprimento de curso | 8 mm |
Binário máx. | 67 Nm |
Pressão de funcionamento | 700 bar |
Peso máx. de carga | 12 t |