Kit de duche 3 funções
Conj. chuv. com chuveiro portátil e 3 tipos pulv.
KIT DUCHE WURTH 3 FUNCOES
Art. 0888910003
EAN 4061975229298
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
Kit completo com chuveiro de 3 funções, flexo extensível, saboneteira e deslizador.
Barra metálica cromada
Ø 25 mm e 75 cm de comprimento em aço inox AISI 304 polido.
Fácil e rápida montagem
Topos de fixação e suporte deslizante em ABS cromado.
Flexo extensível
De 1,70 m a 2,20 m em aço inox reforçado e com tubo interior em EPDM.
Chuveiro com 3 funções
Em ABS cromado, leve, robusto, durável e com interior anticalcário.
Saboneteira em ABS
Prática e funcional.
Deslizador reforçado
Ideal para utilização intensiva.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da mangueira | 170 cm |
Material | Aço inox A2/aço |
Superfície | Galvanizado |
Número de peças do conjunto/kit | 3 UNID |