Kit de ferramentas de fixação 5 peças
Conjunto de abraçadeiras para cabos de 4,75 mm/5 mm, 5 peças
FERRAMENTA PARA MODELAGEM TUBO TRAVAO
Art.
1952001397
EAN 4056807684598
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
Para tubos de bronze, alumínio, latão e aço macio, bem como tubos revestidos a plástico de 4,75 a 5 mm.
- Alinhe o tubo antigo com o novo
- Os raios de dobragem são reproduzidos sem perda de comprimento
- O comprimento dos tubos de travões antigos é medido utilizando a fita métrica para garantir que o novo tubo tem o comprimento correto
- Segurar e dobrar não provoca danos no diâmetro interior da linha
Material incluído:
- 2 abraçadeiras grandes
- 2 abraçadeiras pequenas
- 1 fita métrica, 2 m
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 5 UNID |
Diâmetro mín. | 4,75 mm |
Diâmetro máx. | 5 mm |
Diâmetro mín./máx. | 4,75-5 mm |
Peso unitário | 390,000 g |