Kit de ferramentas para velas para Opel M8x1 - M9x1 - M10x1 e M10x1,25 Opel/Vauxhall
Conjunto de ferramentas para velas Opel, 4 peças
CONJ. VELAS INCA OPEL M8/9/10X1 M10X1.25
Art.
1952003690
EAN 4058794955781
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
52 peças. Conjunto de ferramentas prático especificamente concebido para todos os modelos Opel/Vauxhall atuais.
- Para remover velas partidas e limpar as sedes das velas
- Como alternativa ao conjunto completo, também é possível selecionar todos os componentes do conjunto sob a forma de 3 módulos. Todos os componentes do conjunto, incluindo as peças de desgaste, podem ser fornecidos em separado.
O conjunto completo inclui os 3 módulos seguintes:
- 27 peças: Remover as velas quando o sextavado está partido. A rosca da vela na cabeça cilíndrica é mantida.
- 16 peças: Remover a ponta da vela se estiver partida. Sem danificar o encaixe da vela na cabeça cilíndrica.
- 5 peças: Limpar o veio das velas na totalidade na cabeça cilíndrica. Preparação correta antes de fixar a vela.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 6480 g |