Kit de ferramentas universais
Conj. ferramentas de prensagem universais s/ mala
FERRAMENTA DE COMPRESSAO DE ARTICULACOES
Art.
1952001258
EAN 4250158120549
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
6 peças. Conjunto equipado com todas as mangas e peças de pressão para pressionar e alimentar os rolamentos de articulações de direção, de pinos das juntas e silenciosos.
Aviso
Não é fornecido com uma bomba hidráulica pneumática nem com um kit de cilindros hidráulicos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Viaturas comerciais universais, autocarros, máquinas agrícolas, máquinas de construção, construção de instalações, engenharia mecânica
Largura mín. de fixação | 130 mm |
Largura máx. de fixação | 295 mm |
Largura mín./máx. de fixação | 130-295 mm |
Intervalo de aperto máx. | 500 mm |
Peso unitário | 35000 g |