Kit de mangueira MIG/MAG MB 15 AK
Kit de mangueira MIG/MAG MB 15 AK
TOCHA MB 15 AK 4M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ideal para todos os aparelhos, veículos, máquinas e construções em aço
Manuseamento ideal graças ao punho de design ergonómico
O kit de mangueira Bikox original é extremamente flexível, compacto, robusto e tem uma vida útil prolongada
Os kits de mangueira possuem um sistema de ligação central, também denominado "ligação Euro"
Cargas:
180 A CO2; 150 A gás misto M21 em conformidade com a norma EN 439, 60% de tempo de comutação
Material incluído:
Um de cada: botão de pressão, pescoço de maçarico, suporte para bocal de gás, bocal de contacto com 1 mm de diâ., bocal de contacto de fio de alumínio 1 mm, bocal de gás cónico, bocal de gás cilíndrico, bocal de gás por pontos, mola de retenção
Os componentes individuais do MB 15 também se adaptam a modelos com o mesmo design; utilize os desenhos dimensionados como comparação.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para diâmetro mín./máx. de fio | 0,6-1 mm |
Comprimento da mangueira | 4 m |
Adequado para diâmetro máx. de fio | 1 mm |
BICO DE CONTACTO ACO 0,8MM
BICO DE CONTACTO ALUMINIO 1,0MM
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!