Kit de mangueira MIG/MAG MB 25 AK
Kit de mangueira MIG/MAG MB 25 AK
TOCHA MB 25 AK 3M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ideal para todos os aparelhos, veículos, máquinas e construções em aço
Manuseamento ideal graças ao punho de design ergonómico
O kit de mangueira Bikox original é extremamente flexível, compacto, robusto e tem uma vida útil prolongada
Os kits de mangueira possuem um sistema de ligação central, também denominado "ligação Euro"
Cargas:
230 A CO2; 200 A gás misto M 21 em conformidade com a norma EN 439, 60% de tempo de comutação
Material incluído:
Um de cada: botão de pressão, pescoço de maçarico, bloco para bocal, bocal de contacto com 0,8 mm de diâmetro, bocal de contacto de fio de alumínio 1,2 mm, bocal de gás cónico, bocal de gás cilíndrico, bocal de gás por pontos, mola de retenção
Fichas Técnicas(X)
Adequado para MM 230/CuSi 150, parcialmente adequado para MM 300 (pode ser utilizado até 230 A)
Adequado para diâmetro mín./máx. de fio | 0,8-1,2 mm |
Comprimento da mangueira | 3 m |
Adequado para diâmetro máx. de fio | 1,2 mm |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!