Kit de mangueira Para válvula de teste de pressão
Kit de mangueiras para válvula de teste de pressão HFO1234YF
KIT MANGUEIRA TESTE DE PRESSÃO AC 1234YF
Art. 0764000804
EAN 4050642648111
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
Para veículos com refrigerante R1234YF
Material incluído:
- Mangueira de baixa pressão
- Mangueira de alta pressão
- Racord de encaixe rápido para baixa pressão (M12x1,5)
- Racord de encaixe rápido para alta pressão (M12x1,5)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ligação entre a válvula de teste de pressão e as ligações de serviço nos sistemas de ar condicionado de veículos
Tipo de refrigerante | HFO1234YF |
Comprimento | 1,2 m |
Peso unitário | 752,000 g |
Conector de rosca | 1/4 pol. com 90° x M12 |