Kit de montagem de lavatório, M10, com bucha de nylon
Conjunto de fixação de lavatório com bucha de nylon
PARAF.C/BUCHA
Art.
0905900140
EAN 4011231853750
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
Material incluído:
- 2 buchas, Ø 14 x 75 mm
- 2 cavilhas roscadas, galvanizadas
- 2 mangas deslizantes
- 2 anilhas de aço, Ø 30 x Ø 10,5 x 2 mm
- 2 porcas sextavadas M10 galvanizadas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x comprimento | M10 x 140 mm |