Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

LÂMPADA TUBULAR LED T8 COM CASQUILHO G13

Lâmpada tubular LED T8 (T26)
TUBO LED T8 G13 1500MM 6500K

Art. 0978402105
EAN 4061975285676

Entre na sua conta para ver preços
LÂMPADA TUBULAR LED T8 COM CASQUILHO G13

Art. 0978402105

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 6 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para lâmpadas com balastro magnético. 100% de luminosidade imediatamente após ligar, sem fase de aquecimento

Poupança de energia


Lâmpada muito brilhante com um consumo de energia muito reduzido



Longa vida útil


Acabaram-se as substituições frequentes das lâmpadas



Insensível a ligar e desligar frequentemente


A vida útil não é reduzida, ao contrário das lâmpadas economizadoras de energia



Sem radiação UV no cone de luz


Portanto, não existe o branqueamento de objetos iluminados nem nenhuma atração de insetos



Especificação


  • Fator de potência: ≥ 0,9

  • Fator de manutenção do lúmen (LLMF): 70

  • Ciclos de comutação: ≥ 12500

  • SDCM ≤ 6

  • Luz total instantânea
Aviso

As lâmpadas tubulares LED T8 não funcionam com balastros eletrónicos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Para substituir as lâmpadas fluorescentes T8, o arrancador existente deve ser substituído em conjunto com as lâmpadas. É fornecido um arrancador Würth para operar as lâmpadas LED T8.

Cor da luz

Branco frio (CW)

Temperatura da cor

6500 K

Potência nominal

21,8 W

Fluxo luminoso

2400 lm

Comprimento

1505 mm

Cor do vidro

Gelo

Classe de eficiência energética

E

Vida útil da iluminação

15000 h

Regulável

Não

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

80

Diâmetro

28 mm

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

05

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 40 °C

Designação da tomada

G13

Tensão nominal mín./máx.

220 / 240 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz