Spray Quattro
Spray Quattro
SPRAY QUATTRO VERMELHO RAL 3002
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Proteção anticorrosiva
- Revestimento de fácil aplicação que não escorre e assegura uma resistência a 100% contra as condições climatéricas e raios UV (após um mínimo de 500 horas em teste de névoa salina, não foi possível detetar ferrugem na superfície)
- Pode ser utilizada em ferrugem residual
Primário
Excelente aderência em quase todas as superfícies. Pode ser pintada com quase todas as tintas disponíveis no mercado.
Tinta
- Excelente cobertura. Muito boas propriedades de cobertura
- Seca muito rapidamente
- Altamente elástica
- Elevado grau de resistência ao choque e a impactos
- Boa cobertura das extremidades
Fornecido com bico difusor
Pulverização doseada, sem fadiga e de baixa névoa através da válvula especial.
Disponível em cores RAL específicas e em cores especiais
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Produto universal para aplicação rápida de primário e pintura de contentores, chassis, acessórios, tratores, máquinas agrícolas e de construção, veículos de serviço de inverno, tejadilhos, sistemas de elevação, calhas, portões, estruturas marítimas, tubos, postes de iluminação, estruturas de transporte, reboques, etc. Superfícies: Tinta antiga endurecida, peças novas com primário de fábrica, chapas de metal sem tratamento, chapas de metal zincado, superfícies com ferrugem removida manualmente, alumínio, plásticos possíveis de pintar, peças de GFRP, madeira.
Agite a lata durante, pelo menos, 2 minutos antes de utilizar. A superfície deve estar seca e desengordurada. Remova a ferrugem solta e tinta antes de aplicar. Distância de pulverização: 15-25 cm. Nas superfícies sem primário e pintura, aplique uma vez e deixe secar. Em seguida, pulverize toda a superfície uniformemente (mín. 60 µm de espessura da camada seca). Para aumentar o nível de brilho em aproximadamente 30% e melhorar a resistência a gasolina, deixe secar durante 15 minutos e aplique um spray com efeito de brilho.
Conteúdo | 400 ml |
Cor | Vermelho carmim RAL 3002 |
Base química | Resina alquídica |
Nível do brilho | Brilho acetinado |
Resistência máx. à temperatura | 100 °C |
Densidade | 0,8 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Tempo de secagem ao tato | 10 min |
Distância mín./máx. de pulverização | 15-25 cm |
Distância mín. de pulverização | 15 cm |
Distância máx. de pulverização | 25 cm |
Condições para tempo de secagem em relação ao pó | a 20°C, 50% de humidade relativa |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Temperatura mín. de processamento para lata | 20 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento para lata | 20 a 25 °C |
Condições para manter a validade | de 10°C a 35°C, máx. 60% de humidade relativa |
Sem AOX | Sim |
Força de agarrar - mín. | 20 min |
Tempo mín. de flash-off | 3 min |
Recipiente | Lata de aerossol |
Design | Bocal tipo ventoinha |
Sem metais pesados | Sim |
Sem CFC (gás combustível) | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!