Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lamela de ligadores para madeira

Lamela de ligação para madeira
LAMELA 63.23.4

Art. 090725020
EAN 4011231854856
Entre na sua conta para ver preços
Lamela de ligadores para madeira

Art. 090725020

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Modelo: Faia comum serrilhada

  • Elevada resistência uma vez que a placa de ligação expande ligeiramente ao colar
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Sistema de ligação universal para superfícies, cantos e quadros; planos ou biselados

Comprimento (l1)

63 mm

Largura (b1)

23 mm

Espessura (h1)

4 mm

Tamanho

20

Comprimento x largura x espessura

63 x 23 x 4 mm

Material

Faia-europeia

Design

Dentado

Comprimento da instalação

65 mm

Profundidade da instalação

12 mm

Espessura da instalação

4 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cola branca para madeira D3

COLA BRANCA D3 / D4 12K

Para colagem de madeira particularmente exigente em aplicações interiores e exteriores
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fresa de madeira HVF 710-S

FRESA DE LAMELAS

MASTER
Máquina potente e robusta com extração de pó integrada