Lâmina Starlock Max, dente simples
Lâmina Starlock Max, dente simples
LAM. MULTICORT. CONSTR. MAX 32X80MM










Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Progressão rápida do trabalho
O design muito longo aumenta a oscilação angular e, assim, a velocidade de trabalho.
Precisa, fácil e segura
O formato dos dentes de "corte limpo" ligeiramente curvado permite uma imersão precisa.
A profundidade de imersão certa em todas as situações
Escala de profundidade para monitorizar a profundidade de imersão precisa.
Encaixe 3D (Starlock)
- Transmissão de potência particularmente elevada com baixo desgaste
- Vida útil 3 vezes superior em comparação com os sistemas de montagem convencionais
- Excelente remoção de material
- Resultados precisos
- Velocidade de corte elevada
- Boa compatibilidade com os sistemas de montagem existentes
Em conjunto com o adaptador Starlock (Art.-Nr. 0696121100), também adequado para a máquina de corte universal EMS 2.0.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Adequa-se ao corte intenso de madeira e materiais de madeira, madeira com pregos, fibra de vidro, plástico reforçado, gesso e chapas metálicas de até 1 mm.
Profundidade de corte | 80 mm |
Largura de corte | 32 |
Material | Bimetal |
Tipo de adaptador | Starlock Max |
Modelo de lâmina de serra | Einzelverzahnt (regulär) |
Material a ser tratado | Alumínio, Aço de parede fina, Aço de chapa fina, Metais pesados não ferrosos, Painel de fibras, PFV, Placa de gesso cartonado |
Máquinas adequadas | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100 |