Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmina Starlock Max, dente simples, construção de janelas

Lâmina Starlock Max, construção de janelas
LAM. MULTICORT. MADEIRA MAX 52X70MM

Art. 0696123110
EAN 4056807402321

Entre na sua conta para ver preços
Lâmina Starlock Max, dente simples, construção de janelas

Art. 0696123110
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
A lâmina para construção de janelas capaz de cortes extremamente profundos.

Progressão rápida do trabalho


O design muito longo aumenta a oscilação angular e, assim, a velocidade de trabalho.



Precisa, fácil e segura


O formato dos dentes de "corte limpo" ligeiramente curvado permite uma imersão precisa.



A profundidade de imersão certa em todas as situações


Escala de profundidade para monitorizar a profundidade de imersão precisa.



Encaixe 3D (Starlock)


  • Transmissão de potência particularmente elevada com baixo desgaste

  • Vida útil 3 vezes superior em comparação com os sistemas de montagem convencionais

  • Excelente remoção de material

  • Resultados precisos

  • Velocidades de corte elevadas

  • Excelente compatibilidade com os sistemas de montagem existentes
Aviso

Em conjunto com o adaptador Starlock (Art.-Nr. 0696121100), também adequado para a máquina de corte universal EMS 2.0.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para cortar janelas e serrar madeira e materiais de madeira, madeira com pregos, calhas para cabos de plástico, placa de gesso cartonado e painéis de gesso.

Profundidade de corte

70 mm

Largura de corte

52

Material

Bimetal

Tipo de adaptador

Starlock Max

Modelo de lâmina de serra

Einzelverzahnt (regulär)

Material a ser tratado

Madeira com metal

Máquinas adequadas

Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100