Lâmina de serra Starlock, dente simples
LAM. SERRA MULTICORT. CONSTRUÇÃO 65X40MM
Art. 0696121411
EAN 4046777885682
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Corte de imersão preciso e limpo
A lâmina dentada de "corte limpo" ligeiramente curvada permite uma imersão precisa.
A profundidade de imersão certa em todas as situações
Escala de profundidade para monitorizar a profundidade de imersão precisa.
Suporte 3D (STARLOCK)
- Transmissão de potência particularmente elevada com baixo desgaste
- Vida útil 3 vezes superior em comparação com os sistemas de montagem convencionais
- Remoção de material significativamente melhor
- Resultados precisos
- Velocidades de corte elevadas
- Excelente compatibilidade com os sistemas de montagem existentes
Em conjunto com o adaptador Starlock (art. n.º 0696121100), também adequado para a máquina de corte universal EMS 2.0.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Adequada para fresagem intensa em madeira e materiais de madeira, madeira com pregos, fibra de vidro, plástico reforçado, gesso e chapas de até 1 mm.
Profundidade de corte | 42 mm |
Largura de corte | 68 |
Material | Bimetal |
Tipo de adaptador | Starlock |
Modelo de lâmina de serra | Einzelverzahnt (regulär) |
Material a ser tratado | Fibra de vidro, Placas de gesso, PFV, Aço de chapa fina, Madeira com metal, Madeira macia, Madeira dura, Aglomerado revestido, Aglomerado folheado, Aglomerado (bruto) |
Máquinas adequadas | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!