Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmina de serra corte E, dente duplo

Folha de serra corte E, dente duplo
LAMINA SERRA E-CUT 50X45

Art. 06965009
EAN 4024835770958
Entre na sua conta para ver preços
Lâmina de serra corte E, dente duplo

Art. 06965009

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

For fast, fine sawing in wood.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para serragem rápida e fina de madeira.

Profundidade de corte

50 mm

Largura de corte

45 mm

Material

HSS

Tipo de adaptador

Supercut (12-kant)

Modelo de lâmina de serra

Dentado duplo (Japão)

Máquinas adequadas

Fein Supercut (400 W)
Würth EMS 400
Würth DMS 2
Würth EMS 1,6
Würth EMS 2,0

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica