Lâmina de serra metálica
Lâmina de serra metálica
SERROTE METALICO 530MM
Art. 0695552892
EAN 4011231605656
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
Arco de serra em aço plano para aplicações pesadas com pega de plástico 2C
Revestimento a pó, arco em aço plano 18 x 8 mm
Tensão automática da folha de serra através da rotação do punho
Pré-tensão ideal da folha de serra através do controlo de binário integrado
Uso universal, substituição fácil da folha de serra
Folha de serra 4x ajustável através do punho
Punho de 2 componentes
Punho antiderrapante
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da folha | 300 mm |
Comprimento (L) | 530 mm |
Altura | 140 mm |
Incluído na encomenda:
1
x
Descrição:
Comprimento: 300 mm; Dentes por unidade de comprimento: 24 UNID/polegada
Nenhuma outra lâmina de serra oferece um maior desempenho de corte e uma melhor flexibilidade.
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!