Lâmina de serra para carroçaria com adaptador SIG
Folha de serra p/ carroçaria c/ montagem SIG
LAMINA PARA SERRA DKS100
Art. 0696924
EAN 4038898209409
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
Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em veículos
Concebida para velocidade de corte elevada e longa vida útil
Adequado para
- Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000
- SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dentes por unidade de comprimento | 24 UNID/polegada |
Espessura mín./máx. do material | 0,5-4 mm |
Material a ser tratado | Folha dupla, Chapa tripla |
Comprimento | 96 mm |
Material | Bimetal |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Montagem SIG |
Comprimento de trabalho | 77 mm |