Lâmina de serra para carroçaria com adaptador plano
Lâmina de serra p/ carroçaria com adaptador plano
LAMINA PARA SERRA DTS - 18 DENTES
Art. 06969181
EAN 4038898090687
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
Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em viaturas
Concebida para velocidade de corte elevada e longa vida útil
Adequado para:
- Würth DST 380
- Chicago Pneumatic (CP)
- Pneutec
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dentes por unidade de comprimento | 18 UNID/polegada |
Espessura mín./máx. do material | 4-10 mm |
Material a ser tratado | Material médio a macio |
Comprimento | 66 mm |
Material | Bimetal |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Würth SP / Fein |
Comprimento de trabalho | 53 mm |