Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmina de serra para carroçaria com adaptador plano

LAMINA PARA SERRA DTS - 32 DENTES

Art. 06969321

EAN 4038898090915

Entre na sua conta para ver preços
Lâmina de serra para carroçaria com adaptador plano

Art. 06969321
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
Qualidade especial para painéis de carroçaria de alta resistência em viaturas

Concebida para velocidade de corte elevada e longa vida útil



Adequado para:


  • Würth DST 380

  • Chicago Pneumatic (CP)

  • Pneutec
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dentes por unidade de comprimento

32 UNID/polegada

Espessura mín./máx. do material

0,5-1 mm

Material a ser tratado

Aço de chapa fina, Aço de resistência superior

Comprimento

90 mm

Material

Bimetal

Tipo de ligação para serra tico-tico

Würth SP / Fein

Comprimento de trabalho

77 mm