Lâmina de serra para serra sabre para construção de quatro estrelas profissional
Folha serra para serra sabre 4S para const. paletes
SERRA DE SABRE 4S 225MM PALETES
Art. 0615720300
EAN 4099618402685
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
Ideal para reparar e desmontar paletes com metal duro e madeira com pregos endurecidos
- A forma especial da ponta torcida impede que encrave, dobre e recue ao reparar e desmontar as paletes
- Vida útil significativamente mais longa do que com folhas de serra para serra sabre devido aos dentes de carboneto
- Para reparação de paletes - substituição de peças defeituosas de uma palete
- Não é necessário mudar permanentemente a lâminha
Aviso
Pode encontrar mais informações técnicas na embalagem do produto.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para reparar ou desmontar paletes.
Comprimento (L) | 225 mm |
Espaçamento dos dentes | 3,0 mm |
Espessura | 1,0 mm |
Especialmente adequado para | Paletes, Madeira com pregos, Madeira com metal |
Espessura mín./máx. do material | 4,5-175 mm |
Número de peças | 3 UNID |
Largura | 18 mm |