Lâmina de serra plana
Lâmina de serra plana
DISCO EMPASTILHADO 216X30MM Z.48
Art. 0611621648
EAN 4038898830603
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
Ferramentas especializadas para utilização móvel. Para serra de esquadria deslizante, serra de mesa e serra de esquadria.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para secções transversais
Diâmetro x largura de corte da lâmina/espessura da lâmina principal x orifício para broca | 216 x 2,6 / 1,6 x 30 mm |
Número de dentes | 48 UNID |
Forma dos dentes | Dente alternado |
Velocidade máx. de rotação | 6900 rpm |
Material a ser tratado | Alumínio, Madeira dura, Plástico, Cobre, Laminado, Latão, Metal não ferroso, Painéis de cofragem, Aglomerado revestido, Aglomerado folheado, Aglomerado (bruto), Materiais compósitos, Madeira macia |
Adequado para tipo de máquina | Serra circular e painel |