Lâmina quebrável
LAMINA ESTILETE/X-ATO QUEBRAVEL 9MM
Art. 071566 07
EAN 4011231745819
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Lâmina robusta com longa vida útil
- Lâmina endurecida a frio
- Lâmina de 3 facetas
- Em dispensador prático
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da lâmina | 85 mm |
Largura da lâmina | 9 mm |
Espessura da lâmina | 0,4 mm |
Material | Aço |
Comprimento da aresta de corte | 80 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!