Lâmina quebrável
Lâmina quebrável, simples
LAMINAS PARA X-ACTO 18MM
Art.
071566 05
EAN 4011231745789
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
Lâmina robusta com longa vida útil
- Lâmina endurecida a frio
- Lâmina de 3 facetas
- Em dispensador prático
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da lâmina | 110 mm |
Largura da lâmina da faca | 18 mm |
Espessura da lâmina | 0,5 mm |
Material | Aço |
Comprimento da aresta de corte | 100 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!