Lâmpada Festoon
Lâmpada Festoon, veículo ligeiro
LAMPADA C5W 12V 5W
Art. 07201711
EAN 4045727190258
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
Qualidade fiável OEM para aplicações normais
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Automóvel ligeiro
Tensão nominal | 12 V/CC |
Potência nominal | 5 W |
Comprimento (A) | 35 mm |
Largura máx. da lâmpada de vidro | 11 mm |
Comprimento do contacto | 3,5 mm |
Designação da tomada | SV8,5-8 |