Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmpada LED E14 em forma de bola de golfe, não regulável

Lâmpada LED GLOBO E14, não regulável
LAMPADA LED E14 P45 2700K

Art. 0978400101
EAN 4061975271242

Entre na sua conta para ver preços
Lâmpada LED E14 em forma de bola de golfe, não regulável

Art. 0978400101

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Proporciona uma iluminação eficaz com uma elegante forma de bola de golfe.

100% de luminosidade imediatamente após ligar, sem fase de aquecimento



Longa vida útil


Reduz o trabalho de manutenção



Poupança de energia


Substitui lâmpadas convencionais



Especificação


  • Fator de potência: ≥ 0,5

  • Fator de manutenção do lúmen (LLMF): 70

  • Ciclos de comutação: ≥ 7500

  • SDCM ≤ 6

  • Luz total instantânea
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Substitui a lâmpada de filamentos/lâmpada de halogéneo com

40 W

Cor da luz

Branco quente (WW)

Temperatura da cor

2700 K

Potência nominal

4.9 W

Fluxo luminoso

470 lm

Comprimento

82 mm

Cor do vidro

Gelo

Classe de eficiência energética

F

Vida útil da iluminação

15000 h

Regulável

Não

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

80

Diâmetro

45 mm

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

05

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 40 °C

Designação da tomada

E14

Tensão nominal mín./máx.

220 / 240 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz