Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmpada LED, E27 padrão, não regulável

Lâmpada LED, E27, forma de lâmpada, não regulável
LAMPADA LED E27 A60 4000K

Art. 0978400108
EAN 4061975271181

Entre na sua conta para ver preços
Lâmpada LED, E27 padrão, não regulável

Art. 0978400108

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Lâmpada LED na forma clássica.

100% de luminosidade imediatamente após ligar, sem fase de aquecimento



Longa vida útil


Reduz o trabalho de manutenção



Poupança de energia


Substitui lâmpadas convencionais



Especificação


  • Fator de potência: ≥ 0,5

  • Fator de manutenção do lúmen (LLMF): 70

  • Ciclos de comutação: ≥ 7500

  • SDCM ≤ 6

  • Luz total instantânea
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para apartamentos, hotéis, restaurantes, escritórios, corredores, áreas de refeições e salões.

Substitui a lâmpada de filamentos/lâmpada de halogéneo com

75W

Cor da luz

Branco neutro

Temperatura da cor

4000 K

Potência nominal

11 W

Fluxo luminoso

1055 lm

Comprimento

114 mm

Cor do vidro

Gelo

Classe de eficiência energética

F

Vida útil da iluminação

15000 h

Regulável

Não

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

80

Diâmetro

60 mm

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

05

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 40 °C

Designação da tomada

E27

Tensão nominal mín./máx.

220 / 240 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz