Lâmpada LED montada na superfície
Lâmpada LED montada na superfície
LUMINARIA LED SMD9 12V 1,8W 3000K
Art. 0976501023
EAN 4050642692893
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
Design plano
Material incluído:
- 1 LED, incluindo cabo de 1,8 m
- 1 encaixe LED A
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para iluminação de salas de estar e salas de escritórios, montras, expositores, museus e exposições
![]() | |
Tipo de lâmpada | LED |
Tensão nominal | 12 V/CC |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Potência nominal | 1,8 W |
Número de LEDs | 9 UNID |
Cor da luz | Branco quente (WW) |
Tipo de ligação | Sistema de encaixe LED A |
Comprimento do cabo | 1,8 m |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Fluxo luminoso | 96,6 lm |