Painel LED UGR>19
Painel de luz LED IP 20 para grelha de teto
PAINEL LED 600X600MM 40W 4000K
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Longa vida útil
- Reduz a frequência de substituição dos tubos fluorescentes tradicionais.
10 mm de espessura
- Design para instalar rápida e facilmente em barra em T no teto. Perfeito para novas construções, remodelações ou projetos de retromontagem.
Sem tempo de aquecimento e pré-aquecimento
- Capacidade de iluminação total disponível imediatamente.
Luz total instantânea.
Fator de manutenção dos lumens da lâmpada em conformidade com os requisitos da Regulamentação IEC/EN 62612.
Fichas Técnicas(X)
Tipo de lâmpada | SMD |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Cor da estrutura | Branco |
Cor da lente | Branco |
Potência nominal | 40 W |
Cor da luz | Branco neutro |
Temperatura máx. da cor | 4000 K |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Comprimento | 595 mm |
Largura | 595 mm |
Altura | 10 mm |
Profundidade da instalação | 10 mm |
Tipo de ligação | Com ponta para fio elétrico |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Vida útil da iluminação | 50000 h |
Fluxo luminoso | 950 lm |
Com interruptor | Não |
Cor | Alumínio branco |