Lâmpada de halogéneo
Lâmpada de halogéneo Basic para veículo comercial
LÂMPADA H11 24V 70W
Art. 0720118311
EAN 4046777876901
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
Qualidade comprovada
- Muito boa relação qualidade/preço
- Longa vida útil e mais luz com alta resistência à vibração
- Adequada para as aplicações mais exigentes
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Veículos comerciais
Tensão nominal | 24 V/CC |
Designação da tomada | PGJ19-2 |
Potência nominal | 70 W |
Temperatura da cor | 3200 K |
Vida útil Tc | 1000 h |
Vida útil B3 | 500 h |
Aprovação | E1 |
Corresponde à peça de substituição original | Osram 64216TSP |