Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmpada de halogéneo

Lâmpada de halogéneo normal para veículo
LAMPADA H4 12V 60/55W

Art. 07201101

EAN 4045727186077

Entre na sua conta para ver preços
Lâmpada de halogéneo

Art. 07201101
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
Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
  • Lâmpada de halogéneo robusta com bom desempenho para aplicações normais

  • Pode ser utilizada como uma peça de equipamento original normal, assim como uma peça de substituição original
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Designação da tomada

P43t

Potência nominal

60 W

Potência da segunda bobina em espiral

55 W

Temperatura da cor

3200 K

Vida útil Tc

900 h

Vida útil B3

400 h

Aprovação

E1

Corresponde à peça de substituição original

Osram 64193