Lâmpada de halogéneo
Lâmpada de halogéneo normal para veículo comercial
LAMPADA H4 24V 75/70W
Art. 07201102
EAN 4045727186282
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
Qualidade OEM de confiança para aplicações normais
- Lâmpada de halogéneo fiável e robusta
- Pode ser utilizada como uma peça de equipamento original normal, assim como uma peça de substituição original
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Veículos comerciais (por exemplo, autocarros, veículos comerciais, etc.)
Tensão nominal | 24 V/CC |
Designação da tomada | P43t |
Potência nominal | 75 W |
Potência da segunda bobina em espiral | 70 W |
Temperatura da cor | 3200 K |
Vida útil Tc | 800 h |
Vida útil B3 | 350 h |
Aprovação | E1 |
Corresponde à peça de substituição original | Osram 64196 |