Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmpada de halogéneo Longlife

Lâmpada de halogéneo para veículo Longlife
LAMPADA H7 LONGLIFE 12V 55W PX16D

Art. 072011412

EAN 4045727231180

Entre na sua conta para ver preços
Lâmpada de halogéneo Longlife

Art. 072011412
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
Para os condutores que fazem muitos quilómetros e condutores que usam luzes de condução diurna

Dura até duas vezes mais do que uma lâmpada convencional


Prolonga os intervalos de substituição

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Automóvel ligeiro

Tensão nominal

12 V/CC

Designação da tomada

PX26d

Potência nominal

55 W

Temperatura da cor

3200 K

Vida útil Tc

950 h

Vida útil B3

600 h

Aprovação

E1

Corresponde à peça de substituição original

Osram 64210 L