Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmpada de trabalho LED 34 W básica

Lâmpada de trabalho LED básica, 34 W
LAMPADA DE TRABALHO 34W

Art. 0981180320

EAN 4056807797892

Entre na sua conta para ver preços
Lâmpada de trabalho LED 34 W básica

Art. 0981180320
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
Lâmpada de trabalho LED com caixa de proteção de 2 componentes resistente a impactos e inquebrável
  • Painel LED com LEDs SMD altamente eficientes

  • A lâmpada não precisa de ser substituída

  • Baixo consumo de energia

  • Sem tempo de aquecimento ou pré-aquecimento
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização no interior e exterior

Design

1 tomada (máx. 3 kW)

Fluxo luminoso

2700 lm

Fluxo luminoso da luz

2700 lm

Temperatura da cor

5000 K

Classe de proteção IP

IP 54

Resistência ao impacto

IK08

Tipo de cabo

H07RN-F3G1,5 mm²

Comprimento do cabo de energia

5 m

Classe de proteção

Classe de proteção I/ligação à terra de proteção

Tensão nominal mín./máx.

220 / 240 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Ficha de ligação

1 ficha de segurança, 16 A

Potência nominal

34 W