Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmpada de trabalho LED Powerquad

LAMP-LED-(POWERQUAD-M)-2SOCKETS

Art. 0981180501

EAN 4056807743943

Entre na sua conta para ver preços
Lâmpada de trabalho LED Powerquad

Art. 0981180501
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
A luz suave, agradável e com poucas sombras reduz a fadiga ocular
  • Painel LED com LED SMD altamente eficientes (> 130 lm/W)

  • A tampa opalescente produz um feixe de luz amplo e com brilho reduzido

  • Não é necessário substituir a lâmpada

  • Baixo consumo de energia

  • Sem tempo de aquecimento e pré-aquecimento

  • Ângulo do feixe ajustável em 6 direções

  • 2 tomadas de ligação à terra da Mennekes

  • Cabo BQ-F de poliuretano de alta qualidade na cor vermelha de sinalização

  • Caixa com resistência ao impacto e a quebras

  • Fabricado na Alemanha
Prova de desempenho

Lâmpada testada para utilização com temperatura superficial limitada, em conformidade com a norma DIN EN 60598-2-24.

Aviso

Aprovado para condições exigentes.


Área de aplicação

Lâmpada testada para utilização com temperatura superficial limitada, em conformidade com a norma DIN EN 60598-2-24.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização no interior e exterior.

Design

Interruptor de luz, 2 tomadas (máx. 3 kW)

Fluxo luminoso

4000 lm

Fluxo luminoso da luz

5300 lm

Temperatura da cor

5000 K

Classe de proteção IP

IP 54

Resistência ao impacto

IK08

Tipo de cabo

H07BQ-F3G1,5 mm²

Comprimento do cabo de energia

5 m

Classe de proteção

Classe de proteção I/ligação à terra de proteção

Tensão nominal mín./máx.

220 / 240 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Ficha de ligação

1 ficha de segurança, 16 A

Potência nominal

40 W

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-20 a 40 °C

Largura x altura x profundidade

300 x 320 x 125 mm

Classe de eficiência energética

D