Lâmpada de trabalho LED a bateria HL 12-A 330
LAMP-CORDL-(HL 12-A 330)
Art. 5700143000
EAN 4068362022517
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Saída de luz e iluminação
- Brilho de 330 lúmenes na classe de 12 V (bateria extra e carregador não incluídos no material fornecido)
- 10 LED extremamente brilhantes
- Dois níveis de brilho para uma iluminação ideal
- Ideal para iluminação de áreas pequenas
Flexibilidade e montagem
- Íman potente para uma fixação segura
- Mosquetão e gancho para uma fixação fácil
- Ângulo ajustável até 200° para um alinhamento flexível
- Rosca de tripé de 1/4" para opções de montagem adicionais
Manuseamento e área de aplicação
- Design versátil e prático
- Montagem rápida em qualquer ambiente
- Perfeita para oficinas, estaleiros de obra ou em movimento
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Potência nominal | 3,6 W |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | 0 a 35 °C |
Largura x altura x profundidade | 53 x 68 x 120 mm |
Número de LEDs | 10 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!