Lâmpada de trabalho LED com base magnética Adequada para utilização móvel.
Lâmpada de trabalho LED com base magnética
HSW13
ORSYMOBIL
Art.
096380 869
EAN 4056807579788
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
Adequada para utilização móvel
- Com interruptor de ligar/desligar
- Fixação com íman na base da lâmpada
- Faróis rotativos com pega
- Cabo espiral de 2,4 metros com ficha para veículo para isqueiro
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão mín./máx. de entrada | 10-36 V/CC |
Largura | 125 mm |
Altura | 200 mm |
Profundidade | 100 mm |
Peso unitário | 1,200 kg |
Fluxo luminoso | 1490 lm |
Classe de proteção IP | IP 67 |
Tensão nominal | 12 V/CC |
Cor | Preto |
Comprimento do cabo | 2,4 m |
Material | Alumínio |