Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lâmpada de trabalho LED de 25 watts

LAMP-LED-ECONOMY-25W-2000LM-PLG/E+F

Art. 0981508028

EAN 4065746457132

Entre na sua conta para ver preços
Lâmpada de trabalho LED de 25 watts

Art. 0981508028
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
Lâmpada de trabalho LED compacta e leve com boa luminosidade
  • Equipada com interruptor de ligar/desligar, punho e cabo H07RN-F resistente

  • Caixa de proteção ABS robusta

  • Suporte ajustável

  • Suporte com furo de montagem (M8) para montagem em tripé

  • Não é necessário substituir a lâmpada

  • Baixo consumo de energia

  • Sem tempo de aquecimento/pré-aquecimento

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Fluxo luminoso

2000 lm

Temperatura da cor

5700 K

Classe de proteção IP

IP 65

Tipo de proteção IP, lâmpada

IP 65

Tipo de cabo

H07RN-F2x1,0 mm²

Comprimento do cabo de energia

2 m

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Tensão nominal mín./máx.

220 / 240 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Ficha de ligação

1 ficha de segurança, 16 A

Potência nominal

25 W

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-20 a 40 °C

Largura x altura x profundidade

204 x 208 x 50 mm

Classe de eficiência energética

F

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tripé Para lâmpadas de trabalho

TRIPE DE LAMPADA TRABALHO

Com ajuste da altura bidirecional e contínuo
x 1 Un.
Calha para lâmpadas de trabalho Ergopower

CALHA P/TRIPE ERGOPOWER

A calha pode ser utilizada para qualquer tripé com orifício M8 e M10 na parte superior