Lâmpada de trabalho LED recarregável Ergopower de 20 W
Lâmpada de trabalho LED s/ fios, Ergopower COB 20 W
ERGOPOWER -LAMPADA TRABALHO 20W RECAR.
Art. 0981508157
EAN 4058794665017
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Robusto
Armação em alumínio com rebordo de borracha
Capacidade total de luz imediatamente disponível
Lâmpada COB LED
Dois modos de iluminação
1700 lm e 1000 lm
Sequência de modo de funcionamento
Luz total - luz baixa - desligada
Apoio ajustável
Pode ser utilizado com tripé
Suporte com pontos de fixação (M8)
Fornecida com carregador AC/DC
Iões de lítio: 7,4 V, 57,72 Wh, 7800 mAh
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 70 |
Fluxo luminoso | 1700 lm |
Fluxo mín./máx. de iluminação | 1000 / 1700 lm |
Temperatura da cor | 5700 K |
Período mín./máx. de iluminação | 3-6 h |
Período de iluminação | 3 h |
Tempo de carga | 4 h |
Resistência ao impacto | IK09 |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Tensão nominal | 8,4 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 7800 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Tensão de carga mín./máx. | 100-240 V/CA |
Potência nominal | 20 W |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | -10 a 40 °C |
Largura x altura x profundidade | 203 x 202 x 62 mm |
Número de LEDs | 1 UNID |
Material | Alumínio / Plástico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!