Lâmpada montada na superfície ABL-12-1
Lâmpada LED montada na superfície ABL-12-1
LUMINARIA QUARTO ABL-12-1
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Iluminação segura à noite
Vida útil ajustável
Vida útil média de 30 000 horas
12 x LED 75 mW de vida útil extra longa
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de lâmpada | LED |
Tensão nominal | 12 V/CC |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor da estrutura | Cores de aço inox |
Material das lentes de iluminação | Plástico |
Potência nominal | 0.9 W |
Número de LEDs | 12 UNID |
Cor da luz | Branco quente (WW) |
Temperatura da cor | 3400 K |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 83 |
Comprimento | 200 mm |
Tipo de ligação | Sistema de encaixe LED A |
Comprimento do cabo | 1800 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Vida útil da iluminação | 3000 h |
Fluxo luminoso | 73 lm |
Iluminação mín. | 23 lx |
Iluminação máx. | 220 lx |
Classe de eficiência energética | E |