Lâmpada para lâmpada de trabalho de 600 lúmenes
Lâmpada para lâmpada de trabalho de 600 lúmenes
LAMPADA 21W/F98
Art.
098110001
EAN 4011231987981
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para a lâmpada de trabalho de 600 lúmenes n.º de artigo 09811000 (já não fornecida)
Potência nominal | 21 W |