Lâmpadas tubulares LED, T8 com tomada G13, 330°
Lâmpada LED para lâmpadas tubulares T8 de 330°
TUBO LED T8 23,5W 1200MM 6500K
Art. 0978202414
EAN 4046777283785
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Grande feixe de luz: 330°
- Acessório de fixação: G13
- Longa vida útil (aproximadamente 40 000 horas)
- Temperatura de funcionamento: -30 °C a +40 °C
- Iluminação uniforme
- Intensidade luminosa não ajustável (não regulável)
- Boa reprodução de cores
- Tensão: 220–240 V, 50/60 Hz
- Índice de reprodução de cores (CRI) Ra 80
- Branco quente: 4000 K
- Branco frio: 6500 K
Consulte o diagrama das ligações para utilização com balastro eletrónico e arrancador. Consulte o diagrama das ligações para utilização sem balastro eletrónico e sem arrancador.
Fichas Técnicas(X)
Para substituir as lâmpadas tubulares fluorescentes T8, o arrancador existente deve ser substituído em conjunto com as lâmpadas tubulares. É fornecido um arrancador Würth para operar as lâmpadas tubulares LED T8. As lâmpadas tubulares LED T8 não funcionam com balastros eletrónicos.
![]() | |
Temperatura da cor | 6500 K |
Potência nominal | 23,5 W |
Fluxo luminoso | 2400 lm |
Ângulo de emissão de luz | 330 Grau |
Comprimento | 1212 mm |
Classe de eficiência energética | A+ |
Vida útil da iluminação | 40000 h |
Regulável | Não |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Diâmetro | 27,5 mm |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 05 |
Condições de temperatura mín./máx. | -30 a 40 °C |
Designação da tomada | G13 |
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Tensão nominal | 230 V/CA |