Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lanterna de cabeça LED SL1

Lanterna de cabeça LED SL1
LANTERNA FRONTAL LED SL1 120LM

Art. 0827809100

EAN 4049557023632

Entre na sua conta para ver preços
Lanterna de cabeça LED SL1

Art. 0827809100
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
2 funções de iluminação (potência, baixa potência)
  • Cabeça da lanterna articulada a 90°

  • Focagem e intensidade da luz de regulação infinita
Aviso
  • Pilhas não incluídas

  • Pode ser utilizada sem tira para a cabeça

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para aplicações de curto a médio alcance. Adequada para capacetes de construção civil.

Fluxo mín./máx. de iluminação

5 / 120 lm

Alcance de iluminação mín./máx.

20 / 100 m

Período mín./máx. de iluminação

6-60 h

Classe de proteção IP

IP X4

Designação da bateria

Micro AAA; LR03; AM4

Número de baterias recarregáveis/baterias

3 UNID

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AAA

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas
x 10 Un.