Lanterna de cabeça LED SL2 de elevada potência
Lanterna de cabeça LED SL2
LANTERNA FRONTAL LED SL2 200LM
Art. 0827809120
EAN 4053479792590
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
2 funções de iluminação (potência, baixa potência)
- Cabeça da lanterna articulada a 90°
- Focagem e intensidade da luz de regulação infinita
Aviso
- Pilhas não incluídas na entrega.
- Pode ser utilizada sem tira para a cabeça.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para aplicações de curto a médio alcance. Adequada para capacetes de construção civil.
Fluxo mín./máx. de iluminação | 5 / 200 lm |
Alcance de iluminação mín./máx. | 20 / 120 m |
Período mín./máx. de iluminação | 4-60 h |
Classe de proteção IP | IP X4 |
Designação da bateria | Micro AAA; LR03; AM4 |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 3 UNID |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!