Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lanterna de cabeça LED de alta potência WH2H

Lanterna de cabeça LED WH2H
LANTERNA FRONTAL LED WH2H

Art. 0827809802

EAN 4065233065345

Entre na sua conta para ver preços
Lanterna de cabeça LED de alta potência WH2H

Art. 0827809802
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
3 funções de luz — Boost (300 lumens por 10 segundos), Power (200 lumens) e Low Power (80 lumens)
  • Caixa de pilhas na parte traseira - extremamente confortável de usar, pois a lâmpada fica muito bem equilibrada

  • Contactos rígidos banhados a ouro que proporcionam proteção ideal contra corrosão

  • Mecanismo de focagem por rotação para alternar entre feixe uniforme de curto alcance (desfocado) e foco concentrado de longo alcance (focado)

  • Elevado grau de proteção

  • Lanterna com cabeça giratória

  • O forro em borracha na fita para a cabeça garante uma aderência firme nos capacetes de construção

  • Interruptor dianteiro
Aviso

Baterias não incluídas na entrega

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para aplicações de curto a médio alcance. Adequada para capacetes de construção civil.

Fluxo mín./máx. de iluminação

80 / 300 lm

Foco ajustável

Sim

Alcance de iluminação mín./máx.

75 / 150 m

Classe de proteção IP

IP 56

Designação da bateria

Mignon AA; LR6; AM3

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-20 a 40 °C

Material

Plástico

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AA LR6

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas