Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lanterna de caneta LED recarregável 6 + 1 LED

Lanterna LED sem fios WL7
GAMBIARRA PENLED RECARREGAVEL 6.1 LEDS

Art. 0827500041

EAN 4099618176128

Entre na sua conta para ver preços
Lanterna de caneta LED recarregável 6 + 1 LED

Art. 0827500041
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
Lanterna de caneta elegante e leve com íman e clipe com corpo em alumínio e plástico

Luz principal com 6 LED SMD



Foco na parte inferior



Foco, luz principal, desligado


Modo de funcionamento



Indicador de carga da bateria


Luz indicadora



Tempo de carregamento curto, grande autonomia


A mais recente tecnologia de bateria de polímeros de lítio

Aviso

Bateria de polímeros de lítio: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

70

Fluxo luminoso da luz principal

150 lm

Fluxo luminoso da luz lateral

70 lm

Temperatura da cor

6000 K

Período de iluminação da luz principal

2,5 h

Período de iluminação da luz secundária

6 h

Tempo de carga

2,5 h

Classe de proteção IP

IP 20

Tensão nominal

5 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

800 mAh

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Tipo de ligação

USB tipo C

Temperatura mín./máx. de funcionamento

-10 a 40 °C

Tipo de ficha

C