Lava-louça Blancoplus 45 S
Lava-louça Blacoplus 45 S com válula manual
LAVA LOUÇA 45 S A2
Art. 0682601002
EAN 4052703120895
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para bancadas a partir de 450 mm de largura
Profundidade da bacia: 160 mm
Opções de instalação: Standard (S)
Reversível (bacia à direita ou à esquerda)
Transbordo no escorredor
Incluído na encomenda:
- 1 lava-louça
- 1 cesto de válvula de funcionamento manual 3½"
Prazo de entrega: aproximadamente 10 dias úteis após a receção da encomenda
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço inox |
Nível do brilho | Mate |
Opção de instalação | Padrão (S) |
Posição da pia | Reversível |
Adequado para largura mín. do armário | 450 mm |
Largura | 860 mm |
Profundidade da bacia 1 | 160 mm |
Largura de recorte | 842 mm |
Profundidade de recorte | 482 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!