Ligação à terra magnética
Ligação à terra magnética
MASSA MAGNETICA
Art. 0691500293
EAN 4049557071213
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
Permite que a ligação à terra no alicate de pressão seja alterada em segundos
- Adequada para cabos de ligação à terra com ranhura de fixação e parafuso de fixação
- A cobertura de borracha afasta as aparas de aço do íman
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura (H) | 70 mm |
Diâmetro (Ø) | 95 mm |
Capacidade de sustentação | 17 kg |
Peso unitário | 554,000 g |
Largura da ranhura de fixação | 12 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!